Llave de vaso multiestrella de 1/2" una herramienta para todas las tareas
Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg.
VASO MULTI 12 11 MM
Inicia sesión o regístrate para ver los precios


Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Nuevas llaves de vaso multiestrella para cinco cabezas de tornillo diferentes.
Una herramienta multiusos para aplicaciones de todo tipo.
Multiperfil compatible con las cinco cabezas de tornillo más comunes
- Métrica hexagonal, métrica cuadrada, métrica bihexagonal, hexagonal en pulgadas, TX exterior
- Un set abarca todas las aplicaciones
Llaves de vaso multiestrella de alta calidad con una larga vida útil
Diseño: Cromada, pulida
Entrada: Cuadradillo de 1/2 pulgada
Salida: Bihexagonal, multiperfil
Geometría: Corta
Aviso
Apto para uso manual en carracas DIN 3120
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 11 mm |
Longitud (L1) | 36 mm |
Superficie | Cromado |